Triecienskrūvgriežu komplekts, 25 daļas
Rokas triecienskrūvgr. kompl. 1/2" 25 gab.
TRIECIENA SKRŪVGRIEŽU KOMPL 25GB
Izstr. nr. 071436 30
EAN 4991644215690
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iestrēgušu skrūvju atbrīvošanai ar trieciena paņēmienu.
Triecienskrūvgriezis ar 1/2" vārpstu un adapteri 1/2" kvadrātveida, 5/16" sešstūra uzgriežņiem. Iespēja mainīt skrūvgrieža virzienu.
Īpašā 5/16" uzgaļu rūdīšana pagarina to darbības laiku.
Datu lapas(X)
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 25 Stck(pcs) |
IMPBIT-TX-5/16IN-TX25
IMPBIT-TX-5/16IN-TX27
IMPBIT-TX-5/16IN-TX30
IMPBIT-TX-5/16IN-TX40
IMPBIT-TX-5/16IN-TX45
IMPBIT-TX-5/16IN-TX50
IMPBIT-XZN-M5-5/16IN
IMPBIT-XZN-M6-5/16IN
IMPBIT-XZN-M8-5/16IN
IMPBIT-XZN-M10-5/16IN
IMPBIT-XZN-M12-5/16IN
IMPBIT-HEX-5/16IN-4MM
IMPBIT-HEX-5/16IN-5MM
IMPBIT-HEX-5/16IN-6MM
IMPBIT-HEX-5/16IN-7MM
IMPBIT-HEX-5/16IN-8MM
IMPBIT-HEX-5/16IN-10MM
IMPBIT-PZ2-5716ZO
IMPBIT-PZ3-5716ZO
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!