Uzturēšanas eļļa Universāla
Universāla uzturēšanas eļļa
AEROSOLS-MULTI-400ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Eļļo, tīra un uztur
- Eļļo slēdzenes, eņģes, iemavas, ķēdes, durvju slēdzenes
- Novērš krakšķēšanas un čīkstēšanas troksni un atjauno ieķīlējušos un iestrēgušo detaļu slīdes īpašības
- Tīra un uztur plastmasas un metāla daļas, piemēram, paneļus un korpusus
Noņem rūsu un aizsargā pret koroziju
- Atbrīvo sarūsējušas bultskrūves, cauruļu veidgabalus, skrūves, uzgriežņus, savienojumus, Boudena troses, vārpstas, slēdzenes u.c.
- Iespiežas un izspiež mitrumu ap elektronikas un elektrosistēmas daļām
- Nepieļauj metālu un elektrisko komponentu, kabeļu savienojumu, releju, spraudņu, savienotāju u.c. koroziju
- Nepieļauj slēdzeņu cilindru un noslēgu aizsalšanu
Bez sveķiem, skābēm un silikona
Neietekmē gumiju, krāsu vai plastmasu
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Daudzpusīgs universālais aerosols
Pirms lietošanas sakratiet baloniņu, apsmidziniet detaļas un ļaujiet vielai īslaicīgi iedarboties. Pēc lietošanas smidziniet otrādi apgrieztu baloniņu, līdz tas ir tukšs.
Saturs | 0,4 l |
Ķīmiskā bāze | Minerāleļļa |
Krāsa | Gaiši dzeltens, caurspīdīgs |
Min./maks. tvertnes apstrādes temperatūra | -10 to 40 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -30 to 130 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Min. tvertnes apstrādes temperatūra | -10 °C |
Smidzināšanas ierīces galvas veids | Standarta smidzinātāja uzgalis |
Maks. tvertnes apstrādes temperatūra | 40 °C |
Min. temperatūras nosacījumi | -30 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 130 °C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | -80 °C |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur skābi | Jā |
Nesatur sveķus | Jā |
Bez AOX | Jā |
Nesatur balto eļļu/minerāleļļu | Nē |
VOC koncentrācija (CH) | 76,57 g/l |
Kinemātiskā eļļas bāzes viskozitāte | 30 cSt |
Materiāla saderība | Tērauds, Krāsainie smagie metāli, Nerūsošais tērauds, Epoksīda stikla audums, EPDM, FKM, PE, PP, Vinils, PTFE, PL, PA, NBR |
Eļļas bāzes viskozitātes nosacījumi | 40 °C temperatūrā |
Konteiners | Aerosola tvertne |
Satura svars | 270 g |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!