Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Adhezīva smērviela autoiekrāvējam

Adhezīva smērviela autoiekrāvējam
SMĒRVIELA AUTOIEKRĀVĒJIEM 600ML

Izstr. nr. 0893106600
EAN 4099618253010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Adhezīva smērviela autoiekrāvējam

Izstr. nr. 0893106600

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas kvalitātes sintētiskā smēreļļa, kas īpaši izstrādāta autoiekrāvēju eļļošanai.
  • Spiedienizturīga smērviela autoiekrāvējam un tā piederumiem

  • Vibrāciju un trokšņu samazināšana

  • Ļoti labas eļļošanas īpašības

  • Droša aizsardzība pret koroziju

  • Augsta iespiešanās pakāpe

  • Izcila savietojamība ar lielāko daļu metāla, gumijas un plastmasas detaļu, ko izmanto iekrāvējos. Saderīgs ar blīvgredzenu un X veida gredzenu, saderīgs arī ar plastmasu

  • Neitrāla īpašība uz krāsotām pamatnēm

  • Nesatur silikonu, sveķus un skābes

  • Lietojuma temperatūras diapazons: -25 °C līdz 180 °C. Īstermiņa: 200°C
Piezīme

Pirms lietošanas sakratiet baloniņu, apsmidziniet detaļas un ļaujiet vielai īslaicīgi iedarboties. Pēc lietošanas smidziniet otrādi apgrieztu baloniņu, līdz tas ir tukšs.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērots iekrāvēju, ķēžu un ieliktņu vispārējai apkopei un eļļošanai. Universālai eļļošanai un augsta spiediena slodzēm.

Ķīmiskā bāze

Ogļūdeņradis

Eļļas bāze

Sintētiskā minerāleļļa

Krāsa

Dzeltenīgs

Aromāts/smarža

Eļļa

Blīvums

0.66 g/cm³

Blīvuma nosacījumi

20°C temperatūrā

Min. temperatūras nosacījumi

-25 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

180 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

180 °C

Min. aktīvās sastāvdaļas uzliesmošanas temperatūra

300 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

300 °C

Kinemātiskā eļļas bāzes viskozitāte

1500 cSt

Nesatur silikonu

Nesatur skābi

Bez AOX

Izturība pret

Sālsūdens, Vāji sārmi, Vājas skābes, Šļaksts

Sastingšanas temperatūra

300 °C

Saturs

600 ml

Satura svars

520 g

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Monate(month)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija