Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Universal sealant ALL-IN-ONE

Universal sealant ALL-IN-ONE
UNIV.HERM.-(ALL-IN-ONE)-50G

Izstr. nr. 0893555050

EAN 4099618441578

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Universal sealant ALL-IN-ONE

Izstr. nr. 0893555050
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
Medium strength, anaerobic curing and thixotropic adhesive and sealant
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ķīmiskā bāze

Dimetakrilskābes esteris

Krāsa

Dzeltens fluorescējošs

Blīvums

1,05 g/cm³

Min./maks. viskozitāte 1

55000-80000 mPas

Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja

0,50 mm

Min. uzliesmošanas temperatūra

100 °C

Min./maks. sākotnējā izturība

15-30 min

Min./maks. galīgā jauda

3 h-6 h

Min./maks. funkcionālā izturība

1-3 h

Min./maks. iekustināšanas moments

10-20 Nm

Min./maks. apstrādes temperatūra

-55 to 150 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

18 Month

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Month / no -5°C līdz 35°C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija