Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizlietojami cimdi, nitrila



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Bez pulvera
- Ražošanas procesā neizmanto silikonu
- Praktiskā vienreizējās lietošanas kārbā
Datu lapas(X)
- Darbam laboratorijā
- Pārtikas produktu apstrādes nozarē
- Ēdināšanā
- Farmācijas un ķīmiskajā rūpniecībā, elektrotehnikas nozarē
- Apdares darbos, krāsošanā ar smidzināšanu un pulēšanā
- Tīrīšanas un tehniskās apkopes darbos
- Darbnīcās
Krāsa | Melns |
Izmērs | XXL |
Materiāls | Nitrils |
Iekšpuses apdare | Nesatur pulveri, Hlorēts |
Standarti | ISO 21420, EN 374 |
Kategorija | III |
Garums | 240 mm |
Materiāla biezums | 0,1 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,01 mm |