Pneimatisks triecienskrūvgriezis, DSS 1/2 collas Premium COMPACT
Pn. triecienskr., DSS 1/2 collas Premium COMPACT
IMPSKRŪVGR.-PN-(DSS1/2IN COMPACT)
Izstr. nr. 57143080
EAN 4061975320964
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes triecienskrūvgriezim ir izturīgs, stiklšķiedras stiegrojuma plastmasas korpuss, tā veiktspēja pārsniedz vidējo rādītāju, un ērtas ierīces funkcijas
- Izcila jaudas un svara attiecība
- Iekustināšanas griezes moments līdz maks. 1100 Nm pie tikai 1,1 kg svara
- Drošas maksimālās veiktspējas vērtības un ilgs kalpošanas laiks
- Augstas kvalitātes āmura trieciena mehānisms un cilindrs ar unikālu 7 disku motoru
- Četrpakāpju jaudas iestatījums ar ērtu, vienai rokai slēdzamu virzienmaiņu vienmēr nodrošina optimālu, lietotājam ērtu pielāgošanu konkrētam darbam
- Izcili ērta lietošana un optimāla vadība
- Ļoti ergonomisks rokturis ar mīkstiem elementiem un precīzas darbības mēlīti
Piezīme
- Ieteicamais maks. skrūves izmērs: M14
- Triecienskrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar triecienskrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci
- Ja triecienskrūvgriezi lieto regulāri, katru dienu ir jāpievieno nedaudz eļļas caur gaisa ieeju, un apmēram vienu reizi mēnesī caur smērvielas nipeli ir jāpievieno 2 gājienu zobratu smērviela.
- Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Instrumentu turēšanas ierīce | 1/2 collas, ārējais kvadrāts |
Maks. darba griezes moments | 750 Nm |
Maks. atlaides griezes moments | 1100 Nm |
Skaņas spiediena līmenis | 88,6 dB |
Vibrācija | 7,88 m/s² |
Darba spiediens | 6,3 bar |
Mašīnas svars | 1,1 kg |
Min. šļūtenes iekšējais diametrs | 8 mm |
Gaisa patēriņš | 135 l/min |
Savienojuma vītne | G 1/4 collas |
Garums x platums x augstums | 115 x 61 x 186 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!