Stretch X softshell jaka
Stretch X softshell jaka
SOFTSHELL JAKA XS, STRETCH-X, G.PELĒKA
Izstr. nr. M441202010
EAN 4251596835682
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās





Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šī praktiskā jaka ir izgatavota no elastīga, mīksta flīsa auduma, un tai ir noņemamas piedurknes. Turklāt tā ir vēja necaurlaidīga un ar pastiprinātu plecu daļu.
- Ūdens noturīga (8000 mm ūdens noturība), elpojošs materiāls
- 3 ārējas kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekšējas kabatas
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojoši elementi, elastīgas aproces, savelkama apakšmala
- ID turētāji, noņemama kapuce
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks |
Izmērs | XS |
Materiāls | 96% poliesteris, 4% elastāns |
Auduma m2 svars | 280 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |