VARIFIX® pamatplāksne
VARIFIX pamatplāksne
PAMATNE-120X40-1/2IN
Izstr. nr. 0862400111
EAN 4038898391456
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Četrpunktu metinājums ar metrisko vītni; inertas gāzes metinājums collu versijai
- Centrēta stiepes slodze, balstoties uz pamatplāksni; apsveriet dībeļa stiprinājuma izmantošanu
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Lai nodrošinātu fiksāciju cauruļvadu, liftu cauruļu, notekcauruļu un atstatuma no sienas ierīkošanai. Sienas, grīdas un griestu stiprinājumam ar cauruļu skavu TIPP Robust.
![]() | |
Savienojuma vītne (G) | IT Rp 1/2 collas |
Garums (L) | 120 mm |
Platums (B) | 40 mm |
Biezums (t) | 4 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL) | 18 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB) | 11 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 85 mm |
Ieteicamā stiepes slodze | 4 kN |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Lokšņu tērauds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 170,725 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!