1/2" POWERDRIV® uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara
1/2" uzgriežņu atslēga POWERDRIV, metriskā, divpadsmit stūru
MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-12PT-WS14
Izstr. nr. 0712132114
EAN 4024835712859
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta, pulēta/matēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Powerdriv®
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 14 mm |
Garums (L1) | 77 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 20,4 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 21,8 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 25 mm |
Virsma | Hromēts |