Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara - MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-12PT-WS30 1/2" POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara - MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-12PT-WS30
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2" POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara - MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-12PT-WS30 - 1
1/2" POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara - MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-12PT-WS30 - 2

1/2" POWERDRIV® uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara

1/2" uzgriežņu atslēga POWERDRIV, metriskā, divpadsmit stūru
MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-12PT-WS30

Izstr. nr. 0712132130

EAN 4024835713313

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" POWERDRIV® uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, gara

Izstr. nr. 0712132130
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
  • Virsma: hromēta, pulēta/matēta

  • Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Powerdriv®
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

30 mm

Garums (L1)

77 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

39,9 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

33 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

35,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija