Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2 collas VDE dinamometriskā atslēga aizsargizolācija

DINAMOATSLĒGA-VDE-1/2IN-(20-120NM)

Izstr. nr. 071500505

EAN 4065746607995

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas VDE dinamometriskā atslēga aizsargizolācija

Izstr. nr. 071500505
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
1/2 collu griezes momenta atslēga ar kvadrātveida stiprinājumu, izolēta līdz 1000 V
  • Izolēta VDE griezes momenta atslēga drošam darbam ap detaļām, kas vada strāvu

  • Precīza pievilkšana ar ierobežotāja sajūga precizitāti ± 4 % pielaide no iestatītās skalas vērtības

  • Skaidra skalas dalīšana atvieglo griezes momenta vērtību nolasīšanu

  • Kompakta konstrukcija ērtai lietošanai slēgtās telpās

  • Vienkārša un precīza griezes momenta regulēšana, pagriežot roktura galu

  • Atbilst ISO standartam 6789-2 rokas griezes momenta skrūvgriežu instrumentiem

  • Ergonomiski veidotais plastmasas rokturis ērti un droši ieguļ rokā

  • Reversājamā kvadrātveida atslēga ir piemērota ierobežotāja sajūga aktivizēšanai gan pulksteņrādītāju, gan pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, padarot to ārkārtīgi daudzpusīgu dažādās pielietojuma jomās

  • Piegādāts izturīgā plastmasas futrālī.
Piezīme
  • Iekļauts kalibrācijas sertifikāts un sērijas numurs

  • Piemērots darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1 000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1 500 voltiem (līdzstrāva), ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus

  • Pēc dinamometriskās atslēgas izmantošanas atbrīvojiet atsperi, pagriežot atpakaļ līdz zemākajai skalas vērtībai

  • Precīzi instrumenti, piemēram, dinamometriskās atslēgas, regulāri jāpārbauda, ​​izmantojot atbilstošu mērierīci, un, ja nepieciešams, jānoregulē

  • Mēs iesakām veikt regulāru kalibrēšanu ik pēc 12 mēnešiem vai pēc 5000 pievilkšanas darbībām no pirmās dinamometriskās atslēgas lietošanas reizes
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

VDE griezes momenta atslēga ir īpaši izstrādāta darbam ar strāvas vadītām detaļām. Tas padara to ideāli piemērotu elektroinstalācijām, elektromobilitātei, elektrisko sistēmu apkopes darbiem un citiem darbiem, kuriem nepieciešama droša rīcība ar strāvas vadītām detaļām.

Gala izmērs

1/2 collas

Min. griezes momenta mērīšanas diapazons

20 Nm

Maks. griezes momenta mērīšanas diapazons

120 Nm

Skalas iedaļas vērtība

1 nm

Var lietot pievilkšanai uz labo pusi

Jā

Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi

Jā

ISO

6789–2

Roktura materiāls

1 sastāvdaļas plastmasa

Garums

420 mm

Sviras garums

300 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums

60 mm

Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums

87 mm

Roktura diametrs

50 mm

Tarkšķatslēgas galvas platums

50 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1200,000 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija