Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa - MUCATSLEGA-1/2IN-HEX-3/8IN 1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa - MUCATSLEGA-1/2IN-HEX-3/8IN
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa - MUCATSLEGA-1/2IN-HEX-3/8IN - 1
1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa - MUCATSLEGA-1/2IN-HEX-3/8IN - 2

1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa

1/2 collas uzgriežņu atslēga, sešstūra, īsa
MUCATSLEGA-1/2IN-HEX-3/8IN

Izstr. nr. 0712131201

EAN 4024835711982

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa

Izstr. nr. 0712131201
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
  • Virsma: hromēta, pulēta/matēta

  • Uzgalis: 1/2 collas ligzda, lodes fiksācijas rieva

  • Gals: sešstūra galvai

  • POWERDRIV®
Piezīme

Piemērots lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

3/8 collas

Garums (L1)

38 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

16,1 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

21,9 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

12 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija