1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Collas, īsa
1/2 collas uzgriežņu atslēga, sešstūra, īsa
MUC.ATSLEGA-1/2IN-HEX-9/16IN
Izstr. nr. 0712131204
EAN 4024835712187
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta, pulēta/matēta
- Uzgalis: 1/2 collas ligzda, lodes fiksācijas rieva
- Gals: sešstūra galvai
- POWERDRIV®
Piezīme
Piemērots lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 9/16 collas |
Garums (L1) | 38 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 20,6 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 21,9 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 13 mm |
Virsma | Hromēts |