1/2 collas uzgriežņu atslēgas ieliktnis Trīskārša kvadrāta, garš
1/2 collas uzgriežņu atslēga, trīskārša kvadrāta, gara
MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M8X100
Izstr. nr. 0715138081
EAN 4024835419482
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta
- Uzgalis: 1/2 collas ligzda, lodes fiksācijas rieva
- Gals: trīskārša kvadrāta
Piezīme
Piemērots lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | XZN M8 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 100 mm |
Asmens garums (L2) | 60 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 22,5 mm |
Virsma | Hromēts |