1/2 collu dinamometriskā atslēga, uzmaucamā tarkšķatslēga
Dinamometr. atslēga, tarkšķatsl. 1/2 collas
DINAMOATSLĒGA-SL-1/2IN-(20-100NM)
Izstr. nr. 0714720101
EAN 4062856259359
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Sprūdierīces precizitāte +/- 3% pielaide no iestatītās skalas vērtības
- Neslīdošs divkomponentu rokturis
- Viegli nolasāma, liela dubultā skala N.m un lbf-ft.
- Griezes momentu var viegli un precīzi noregulēt, pagriežot rokturi
- Pēc lietošanas dinamometriskā atslēga nav jāatbrīvo, t.i., tā nav jāatiestata uz zemāko skalas vērtību
- Iestatījumus var droši bloķēt un viegli atbloķēt, izmantojot bloķēšanas pogu
- Skaidra akustiska un taustāma griezes momenta piemērošana precīzām skrūvēšanas darbībām
- Kvalitatīvs sprūdmehānisms lietošanai ierobežotās vietās
- Ietverta atbilstības deklarācija un sērijas numurs
- Ilgtspējīgs, stingrs, pret mitrumu un eļļu izturīgs izstrādājuma iepakojums, izgatavots no 100% PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas), 100% pārstrādājams
- Dinamometriskās atslēgas ir precīzi instrumenti, kas regulāri jāpārbauda ar piemērotu mērierīci un, ja nepieciešams, jānoregulē
- Pēc 12 lietošanas mēnešiem vai 5000 skrūvēšanas darbību ieteicams veikt ikgadēju kalibrēšanu Würth remontdarbnīcā (galvenajā darbnīcā). Intervāla sākums atbilst dinamometriskās atslēgas pirmajai lietošanas reizei
Datu lapas(X)
Plašs iespējamo pielietojumu klāsts kontrolētai skrūvju un uzgriežņu pievilkšanai, piemēram, velosipēdu un transportlīdzekļu/komerciālo transportlīdzekļu remonta un apkopes darbiem vai rūpniecībā un tirdzniecībā, vai arī dībeļu precīzai pievilkšanai
![]() | |
Gala izmērs | 1/2 collas |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons | 20-100 Nm |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas) | 15-73 lbf.ft |
Pagriezienu skaits no min. līdz maks. griezes momentam | 17 |
Dizains | Ar 72 zobiem – 5 grādu rotācijas leņķis |
Skalas vērtība, griezes momenta galvenā skala | 1 Nm |
Griezes momenta mērīšanas precizitāte | +/- 3% |
Var lietot pievilkšanai uz labo pusi | Jā |
Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi | Jā |
ISO | 6789–1 |
Garums (L1) | 388 mm |
Sviras garums (L2) | 295 mm |
Roktura garums (L3) | 167 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 24 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 39 mm |
Roktura diametrs (D1) | 37 mm |
Tarkšķatslēgas galvas platums (D2) | 45 mm |