Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2 collu dinamometriskā atslēga, uzmaucamā tarkšķatslēga

Dinamometr. atslēga, tarkšķatsl. 1/2 collas
DINAMOATSLĒGA-SL-1/2IN-(40-200NM)

Izstr. nr. 0714720200

EAN 4062856259373

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collu dinamometriskā atslēga, uzmaucamā tarkšķatslēga

Izstr. nr. 0714720200
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
Dinamometriskā atslēga ar 1/2 collas uzmaucamu kvadrātprofila stiprinājumu un galvu ar sprūdmehānismu
  • Sprūdierīces precizitāte +/- 3% pielaide no iestatītās skalas vērtības

  • Neslīdošs divkomponentu rokturis

  • Viegli nolasāma, liela dubultā skala N.m un lbf-ft.

  • Griezes momentu var viegli un precīzi noregulēt, pagriežot rokturi

  • Pēc lietošanas dinamometriskā atslēga nav jāatbrīvo, t.i., tā nav jāatiestata uz zemāko skalas vērtību

  • Iestatījumus var droši bloķēt un viegli atbloķēt, izmantojot bloķēšanas pogu

  • Skaidra akustiska un taustāma griezes momenta piemērošana precīzām skrūvēšanas darbībām

  • Kvalitatīvs sprūdmehānisms lietošanai ierobežotās vietās

  • Ietverta atbilstības deklarācija un sērijas numurs

  • Ilgtspējīgs, stingrs, pret mitrumu un eļļu izturīgs izstrādājuma iepakojums, izgatavots no 100% PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas), 100% pārstrādājams
Piezīme
  • Dinamometriskās atslēgas ir precīzi instrumenti, kas regulāri jāpārbauda ar piemērotu mērierīci un, ja nepieciešams, jānoregulē

  • Pēc 12 lietošanas mēnešiem vai 5000 skrūvēšanas darbību ieteicams veikt ikgadēju kalibrēšanu Würth remontdarbnīcā (galvenajā darbnīcā). Intervāla sākums atbilst dinamometriskās atslēgas pirmajai lietošanas reizei
Instrukcijas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Plašs iespējamo pielietojumu klāsts kontrolētai skrūvju un uzgriežņu pievilkšanai, piemēram, velosipēdu un transportlīdzekļu/komerciālo transportlīdzekļu remonta un apkopes darbiem vai rūpniecībā un tirdzniecībā, vai arī dībeļu precīzai pievilkšanai

Gala izmērs

1/2 collas

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons

40-200 Nm

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas)

30-146 lbf.ft

Pagriezienu skaits no min. līdz maks. griezes momentam

18

Dizains

Ar 72 zobiem – 5 grādu rotācijas leņķis

Skalas vērtība, griezes momenta galvenā skala

2 Nm

Griezes momenta mērīšanas precizitāte

+/- 3%

Var lietot pievilkšanai uz labo pusi

Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi

ISO

6789–1

Garums (L1)

488 mm

Sviras garums (L2)

395 mm

Roktura garums (L3)

167 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums (B1)

24 mm

Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2)

39 mm

Roktura diametrs (D1)

37 mm

Tarkšķatslēgas galvas platums (D2)

45 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija