1/2" galvas tarkšķatslēga ar locīklām
Sprūdrata atslēga ar lokāmu galvu, 1/2"
TARKŠĶATSL-AR-GROZG-1/2IN-LONG
Izstr. nr. 071513 91
EAN 4011231729079
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Līdz 180° grozāma galva
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Galva: 72 zobi, 5° rotācijas leņķis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/2 collas |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Garums (L1) | 402 mm |
Roktura garums (L3) | 105 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 24 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 39 mm |
Roktura diametrs (D1) | 29 mm |
Sprūdmehānisma diametrs (D2) | 35 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!