Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" pāreja ar 3/4 collas kvadrātveida savienojumu un lodes fiksāciju - PĀREJA-(1/2-3/4IN) 1/2" pāreja ar 3/4 collas kvadrātveida savienojumu un lodes fiksāciju - PĀREJA-(1/2-3/4IN)
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2" pāreja ar 3/4 collas kvadrātveida savienojumu un lodes fiksāciju - PĀREJA-(1/2-3/4IN) - 1
1/2" pāreja ar 3/4 collas kvadrātveida savienojumu un lodes fiksāciju - PĀREJA-(1/2-3/4IN) - 2

1/2" pāreja ar 3/4 collas kvadrātveida savienojumu un lodes fiksāciju

PĀREJA-(1/2-3/4IN)

Izstr. nr. 071413 28

EAN 4011231710695

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" pāreja ar 3/4 collas kvadrātveida savienojumu un lodes fiksāciju

Izstr. nr. 071413 28

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Piemērots visiem standarta pneimatiskajiem un elektriskajiem trieciena instrumentiem.

  • Standarts: kvadrāts, saskaņā ar DIN 3121

  • Konstrukcija: kalta, iepulēta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala izmērs

3/4 collas

Gala veids

Ārējais kvadrāts

Garums (L)

48 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D2)

30 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija