1/2" reversējams sprūdmehānisms ar 360° griežamu rokturi
Reversais sprūdmehānisms 1/2" ar pagriežamu rokturi
TRKŠĶATS-GRIEŽ-ROKT-1/2IN-250MM
Izstr. nr. 071201206
EAN 4062856421794
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāla izvēle pievilkšanai šaurās vietās
360° griežams rokturis
- Savienojumu pagriež, griežot roktura galu
- Darbu var veikt divas reizes ātrāk
- Var izmantot arī kā standarta sprūdmehānismu
Ligzda nejauši neatvienojas
- Drošības fiksators novērš ligzdas izkrišanu vai nozaudēšanu
- Vienkārši nospiediet uz pogas, lai atbrīvotu spraudņa savienotāju
Viegli mainīt virzienu
- Grozāmā mehānisma pārslēgšana atvieglo virziena maiņu, pārslēdzot no kustības pulksteņrādītāju kustības virzienā uz pretēju kustību un otrādi
Mehānismam nav nepieciešama apkope
- 52 smalki zobi, 7° reversējams rotācijas leņķis, nekad nav jāveic apkope, tiek garantēta pastāvīga mehānisma ieziešana
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/2 collas |
DIN | 3122 |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēta satīna apdare ar izteiktu spīdumu |
Garums (L1) | 250 mm |
Sviras garums (L2) | 240 mm |
Roktura garums (L3) | 114 mm |
Roktura diametrs (D1) | 33 mm |
Sprūdmehānisma diametrs (D2) | 43,5 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 29,2 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 46,2 mm |