1/2" reversējams sprūdmehānisms ar sviru, ar aizsardzību no putekļiem
Sviras sprūdmehānisms 1/2", ar aizsardzību no putekļiem
TARKŠATSL-1/2IN-253MM
Izstr. nr. 071201203
EAN 4053479475080
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sprūdmehānisms ar aizsardzību no putekļiem ilgstošai izmantošanai pat sarežģītos darba apstākļos.
- Savienojums: 12,5-1/2"
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Reversējama svira, lai iestatītu griešanās virzienu (pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam)
- Forma: Sprūdmehānisma korpuss ar padziļinājumu centrā lielākai kustības brīvībai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Garums (L1) | 253 mm |
Garums 2 (L2) | 240 mm |
Garums 3 (L3) | 115 mm |
Platums (B1) | 19 mm |
Platums 2 (B2) | 36 mm |
Diametrs (D1) | 26 mm |
Diametrs 2 (D2) | 38 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Dizains | Ar 72 zobiem – 5 grādu rotācijas leņķis |
Virsma | Hromēts |
IP aizsardzības klase | IP 5X |