Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2" triecienizturīgā mucatslēga Sešstūra, metriskā, garā

1/2" triecienizt. mucatslēga, metriskā, sešstūra, gara
TRIEC.MUC-1/2IN-HEX-GARĀ-WS14

Izstr. nr. 071413 130
EAN 4056807093260

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" triecienizturīgā mucatslēga Sešstūra, metriskā, garā

Izstr. nr. 071413 130
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
  • Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.

  • Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121

  • Kalta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

14 mm

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Garums (L1)

78 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

22 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

25 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

23 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Pulēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija