1/2" triecienizturīgā mucatslēga Sešstūra, metriskā, garā
1/2" triecienizt. mucatslēga, metriskā, sešstūra, gara
TRIEC.MUC-1/2IN-HEX-GARĀ-WS16
Izstr. nr. 071413 131
EAN 4011231710497
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.
- Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 16 mm |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Garums (L1) | 78 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 24 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 30 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 23 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulēts |