1/2" triecienizturīga mucatslēga, metriskā, divpadsmit stūra Divpadsmit stūru, metriska, īsa
1/2" triecienizt. mucatslēga, metriskā, divpadsmit stūra, īsā
TRIEC-MUCATSLĒGA-1/2IN-ĪSA-12PT-WS19
Izstr. nr. 0714131919
EAN 4038898220145
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.
- Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 19 mm |
Gala veids | Galva ar divpadsmit pusēm |
Garums (L1) | 38 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 28 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 28 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 14 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulēts |