1/2" triecienizturīga uzmaucamā galatslēga, ieliktnis DIN 3121/ISO 1174
1/2" triecienizturīga uzgriežņu atslēga, sešstūra
1/2 TRIEC.MUCATSLĒGA 19 MM
Izstr. nr. 071413019
EAN 4045727548929
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Konstrukcija: kalta, iepulēta
Savienojums: 1/2", atvere fiksēšanas tapai un rievai blīvgredzenam
Savienojums: Sešstūra, metriskā, Powerdriv
Forma: garā
Plastmasas uzmava
Novērš alumīnija loku krāsas bojājumus
Plastmasas aizturis uzgriežņu atslēgas ieliktnī
Aizsargā hromēto riteņu skrūvju malas un virsmas
Plastmasas uzmava ar krāsu kodu
Vienkāršo izmēru noteikšanu un novērš darba laika izšķiešanu
Datu lapas(X)
Piemēram, 15. izmērs Smart. 22. izmērs Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 19 mm |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Garums (L1) | 85 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 30 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 22 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d2) | 26,5 mm |
Uzmavas ārējais diametrs (d3) | 28,8 mm |
Dizains | Kalts |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulēts |