Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2" triecienizturīga uzmaucamā galatslēga, ieliktnis DIN 3121/ISO 1174

1/2" triecienizturīga uzgriežņu atslēga, sešstūra
1/2 TRIEC.MUCATSLĒGA 21 MM

Izstr. nr. 071413021

EAN 4045727548936

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" triecienizturīga uzmaucamā galatslēga, ieliktnis DIN 3121/ISO 1174

Izstr. nr. 071413021
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
Vieglo metāla disku piesardzīgai uzstādīšanai. Garā versija ar krāsu kodu.

Konstrukcija: kalta, iepulēta



Savienojums: 1/2", atvere fiksēšanas tapai un rievai blīvgredzenam



Savienojums: Sešstūra, metriskā, Powerdriv



Forma: garā



Plastmasas uzmava


Novērš alumīnija loku krāsas bojājumus



Plastmasas aizturis uzgriežņu atslēgas ieliktnī


Aizsargā hromēto riteņu skrūvju malas un virsmas



Plastmasas uzmava ar krāsu kodu


Vienkāršo izmēru noteikšanu un novērš darba laika izšķiešanu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemēram, 15. izmērs Smart. 22. izmērs Opel/Vauxhall Insignia

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

21 mm

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Garums (L1)

85 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

30 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

22 mm

Uzmavas iekšējais diametrs (d2)

28,4 mm

Uzmavas ārējais diametrs (d3)

30,7 mm

Dizains

Kalts

Materiāls

Tērauds

Virsma

Pulēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija