Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2" triecienizturīga uzmaucamā galatslēga, ieliktnis sešstūra, metriskā, īsā

1/2" triecienizturīga uzgriežņu atslēga, metriskā, sešst., īsa
TRIEC-MUCATSLĒGA-1/2IN-HEX-SHORT-WS36

Izstr. nr. 071413 36
EAN 4038898215028

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" triecienizturīga uzmaucamā galatslēga, ieliktnis sešstūra, metriskā, īsā

Izstr. nr. 071413 36
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
  • Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām triecienatslēgām

  • Standarts: Kvadrātveida, saskaņā ar standartu DIN 3121

  • Konstrukcija: kalta, iepulēta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

36 mm

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Garums (L1)

48 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

49 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

30 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

18 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Pulēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija