1/2" triecienizturīga uzmaucamā galatslēga, ieliktnis sešstūra, metriskā, īsā
1/2" triecienizturīga uzgriežņu atslēga, metriskā, sešst., īsa
TRIEC.MUC-1/2IN-HEX-ĪSA-WS12
Izstr. nr. 071413 04
EAN 4011231710367
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām triecienatslēgām
- Standarts: Kvadrātveida, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Konstrukcija: kalta, iepulēta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 12 mm |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Garums (L1) | 38 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 20 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 25 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 6 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulēts |