1/2" triecienizturīga uzmaucamā mucatslēga, sešstūra, īsā KOKEN
1/2" triecienizt. mucatslēga, metriskā, sešstūra, KOKEN
1/2"- TRIEC MUCACLĒGA 36 MM
Izstr. nr. 576713 125
EAN 4056807030326
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
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Garums (L1) | 60 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 59,1 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 48 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 32 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |