Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" triecienizturīgs pagarinājums 1/2" triecienizturīgs pagarinājums ar fiksācijas lodīti - TRIEC PAGARIN-1/2IN-L75MM 1/2" triecienizturīgs pagarinājums 1/2" triecienizturīgs pagarinājums ar fiksācijas lodīti - TRIEC PAGARIN-1/2IN-L75MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2" triecienizturīgs pagarinājums 1/2" triecienizturīgs pagarinājums ar fiksācijas lodīti - TRIEC PAGARIN-1/2IN-L75MM - 1
1/2" triecienizturīgs pagarinājums 1/2" triecienizturīgs pagarinājums ar fiksācijas lodīti - TRIEC PAGARIN-1/2IN-L75MM - 2

1/2" triecienizturīgs pagarinājums 1/2" triecienizturīgs pagarinājums ar fiksācijas lodīti

1/2" triecienizturīgs pagarinājums
TRIEC PAGARIN-1/2IN-L75MM

Izstr. nr. 071413 22

EAN 4011231710633

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" triecienizturīgs pagarinājums 1/2" triecienizturīgs pagarinājums ar fiksācijas lodīti

Izstr. nr. 071413 22
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
  • Piemērots visiem standarta pneimatiskajiem un elektriskajiem trieciena instrumentiem.

  • Standarts: kvadrāts, saskaņā ar DIN 3121

  • Konstrukcija: kalta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa (S2)

1/2 collas

Gala izmērs (D2)

1/2 collas

Garums (L1)

75 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

25 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija