1/2" universāla uzgriežņu atslēga viens instruments visiem darbiem
1/2" universāla profila uzgriežņu atslēga
MUCATSLĒGA -1/2IN-UNIVE-21MM
Izstr. nr. 071213421
EAN 4038898924586
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Jauna universāla uzgriežņu atslēga piecām dažādām skrūvju galvām!
Universāls risinājums!
Universālais profils ir piemērots pieciem visbiežāk izmantotajiem skrūvju galvu veidiem
- Sešstūra metriskā, kvadrāta metriskā, divpadsmit stūru metriskā, sešstūra collu, ārējā TX
- Viens komplekts visām vajadzībām
Ārkārtīgi kvalitatīvas vairāku ligzdu uzgriežņu atslēgas ar ilgu darbmūžu
Konstrukcija: Hromēta, pulēta
Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda
Gals: Divpadsmit stūru, universāls profils
Forma: Īsa
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 21 mm |
Garums (L1) | 38 mm |
Virsma | Hromēts |