1/2" uzgriežņu atslēga, ekstraktors, ŽOKLIS
1/2" uzgriežņu atslēga, ekstraktors, ŽOKLIS
SPR-MUCATSLĒGA -1/2IN-19MM
Izstr. nr. 096513 919
EAN 4045989314157
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Konisks spirālveida profils
- 6 abrazīvas joslas ļauj nodrošināt ciešu fiksāciju, izmantojot pat pilnībā apgriežamus fiksēšanas elementus
- Izgatavots no hromēta molibdēna tērauda
- Savienojums ‑ ½", kvadrātveida
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Remonta un demontāžas darbiem visās autobūves/komerctransporta darbnīcās, atslēdznieku un metālapstrādes darbnīcās u.c.
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | 19 mm |
Garums (L1) | 34 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 27 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 27 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 15 mm |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!