1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis Ķīļa forma
1/2" uzgriežņu atslēga, ķīļveida
MUCATSLĒGA -1/2IN-RIBE-M14
ZEBRA


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Konstrukcija: Īsa
- Virsma: Hromēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Ķīļa forma
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Datu lapas(X)
Skrūvēm ar cilindrisku galvu Fiat 2,0 l un citiem Fiat dzinējiem
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | RI 14 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 60 mm |
Asmens garums (L2) | 20 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 25 mm |
Virsma | Hromēts |