1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām
1/2" uzmaucama galatslēga, ārēja, TX, īsa
1/2" MUCATSLĒGA E-TX E-18
Izstr. nr. 071513218
EAN 4011231729529
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: TX galvas skrūvēm
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | E18 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 40 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 21 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 22,5 mm |
Virsma | Hromēts |