Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-EXTX-E12 1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-EXTX-E12
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-EXTX-E12 - 1
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-EXTX-E12 - 2

1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām

1/2" uzmaucama galatslēga, ārēja, TX, īsa
MUCATSLĒGA-1/2IN-EXTX-E12

Izstr. nr. 071513212

EAN 4011231729413

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 071513212
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
  • Virsma: hromēta

  • Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: TX galvas skrūvēm
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Gala izmērs

E12

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Garums (L1)

40 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

14,3 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

22,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija