1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm, īsām
1/2" uzmaucama galatslēga, ārēja, TX, īsa
MUCATSLĒGA -1/2IN-EXTX-E24
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās


Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: TX galvas skrūvēm
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | E24 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 40 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 27,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 28 mm |
Virsma | Hromēts |