1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara
1/2" uzgriežņu atslēga, TX, gara
1/2" GARA TX MUC TX 50
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Konstrukcija: Garš
- Virsma: hromēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: TX skrūvēm
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Datu lapas(X)
Īpaši paredzēta Ford
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | TX50 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 120 mm |
Asmens garums (L2) | 80 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 22,5 mm |
Virsma | Hromēts |