Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-GARA-TX40 1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-GARA-TX40
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-GARA-TX40 - 1
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-GARA-TX40 - 2

1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara

1/2" uzgriežņu atslēga, TX, gara
MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-GARA-TX40

Izstr. nr. 071513440

EAN 4011231729918

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis TX skrūvēm, gara

Izstr. nr. 071513440

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Konstrukcija: Garš

  • Virsma: hromēta

  • Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: TX skrūvēm
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Īpaši paredzēta Ford

Piedziņa

1/2 collas

Gala izmērs

TX40

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Garums (L1)

120 mm

Asmens garums (L2)

80 mm

Garums 2 (L3)

12,5 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

22,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija