1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa
1/2" uzgriežņu atslēga, divpadsmit stūru, īsa
MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS12
Izstr. nr. 0712133112
EAN 4024835714303
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Divpadsmit stūru
- POWERDRIV
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 12 mm |
Garums (L1) | 36 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 17,9 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 21,9 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 10 mm |
Virsma | Hromēts |