Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa - MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS13 1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa - MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS13
´
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa - MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS13 - 1
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa - MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS13 - 2

1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa

1/2" uzgriežņu atslēga, divpadsmit stūru, īsa
MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS13

Izstr. nr. 0712133113
EAN 4024835714327

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa

Izstr. nr. 0712133113
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
  • Standarts: DIN 3124, ISO 2725

  • Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta

  • Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: Divpadsmit stūru

  • POWERDRIV
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

13 mm

Garums (L1)

36 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

19,1 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

21,9 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

11 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija