1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriska, divpadsmit stūru, īsa
1/2" uzgriežņu atslēga, divpadsmit stūru, īsa
MUCATSLĒGA -1/2IN-12PT-WS14
Izstr. nr. 0712133114
EAN 4024835714341
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Divpadsmit stūru
- POWERDRIV
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Piedziņa | 1/2 collas | 
| Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts | 
| Visu montāžas plākšņu platums | 14 mm | 
| Garums (L1) | 36 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 20,4 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 21,9 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 11 mm | 
| Virsma | Hromēts |