1/2" uzmava, 12 leņķu
1/2" uzgriežņu atslēga, divpadsmit stūru, Ko-ken
1/2" ATSLĒGA 12-POINT 13MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Visu montāžas plākšņu platums | 13 mm |
Garums (L1) | 37 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 19 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 10,5 mm |
