1/2" uzmava, 12 leņķu
1/2" uzgriežņu atslēga, divpadsmit stūru, Ko-ken
1/2" ATSLĒGA 12-POINT 14MM
Izstr. nr. 0715131149
EAN 4046777447552
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
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Visu montāžas plākšņu platums | 14 mm |
Garums (L1) | 37 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 20,3 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 11 mm |