1/2 collas T-veida rokturis
T-veida rokturis, 1/2 collas
T-VEIDA ROKTURIS-1/2IN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Konstrukcija: Hromēts
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/2 collas |
Virsma | Hromēts |
Materiāls | Tērauds |
Garums (L1) | 295 mm |
Galvas augstums (B1) | 25 mm |
Galvas platums (A) | 25 mm |
Roktura diametrs (D) | 13 mm |