1/2 collas dinamometriskā atslēga
Dinamometriskā atslēga, sprūdmehānisms, precīza galva
DINAMOATSLĒGA-1/2IN-(20-100NM)
Izstr. nr. 071471 22
EAN 4011231722988
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- ± 3% iestatījuma vērtības precizitāte atbilstoši standarta DIN EN ISO 6789:2003 prasībām
- Vienkārša un precīza iestatīšana, griežot rokturi
- Pārslēdzama un/vai iespiežama kvadrātveida atslēga
- Mērogošana ņūtonmetros (Nm) un arī spēka mārciņās uz kvadrātpēdu
- Akustiskā un taustāmā griezes momenta aktivizēšana novērš skrūvju pārvilkšanu
- Neslīdošs divkomponentu rokturis
- Ar kalibrācijas sertifikātu
Dinamometriskās atslēgas ir precīzi darbarīki, kas regulāri jāpārbauda ar piemērotu mērierīci, un, ja nepieciešams, jāregulē. Mēs iesakām veikt kalibrēšanu, izmantojot mūsu pakalpojuma piedāvājumu (Master Service)
Datu lapas(X)
Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību.
![]() | |
Gala izmērs | 1/2 collas |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons | 20-100 Nm |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas) | 15-80 lbf.ft |
Var lietot pievilkšanai uz labo pusi | Jā |
Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi | Jā |
Skalas vērtības griezes moments | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Garums (L1) | 350 mm |
Sviras garums (L2) | 330 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 22 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 37 mm |
Roktura diametrs (D1) | 37 mm |