Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2 collas dinamometriskā atslēga

Precīza dinamometriskā atslēga ar iespiežamu kvadrātveida atslēgu 
DINAMOATSLĒGA-1/2IN-(40-200NM)

Izstr. nr. 071471 23

EAN 4011231722995

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas dinamometriskā atslēga

Izstr. nr. 071471 23
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
Ar iespiežamu kvadrātveida atslēgu un smalku zobu sprūdmehānisma galvu (72 zobi)
  • ± 3% iestatījuma vērtības precizitāte atbilstoši standarta DIN EN ISO 6789:2003 prasībām

  • Vienkārša un precīza iestatīšana, griežot rokturi

  • Pārslēdzama un/vai iespiežama kvadrātveida atslēga

  • Mērogošana ņūtonmetros (Nm) un arī spēka mārciņās uz kvadrātpēdu

  • Akustiskā un taustāmā griezes momenta aktivizēšana novērš skrūvju pārvilkšanu

  • Neslīdošs divkomponentu rokturis

  • Ar kalibrācijas sertifikātu
Piezīme

Dinamometriskās atslēgas ir precīzi darbarīki, kas regulāri jāpārbauda ar piemērotu mērierīci, un, ja nepieciešams, jāregulē. Mēs iesakām veikt kalibrēšanu, izmantojot mūsu pakalpojuma piedāvājumu (Master Service)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību.

Gala izmērs

1/2 collas

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons

40-200 Nm

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas)

30-150 lbf.ft

Var lietot pievilkšanai uz labo pusi

Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi

Skalas vērtības griezes moments

2 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Garums (L1)

440 mm

Sviras garums (L2)

420 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums (B1)

26 mm

Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2)

42 mm

Roktura diametrs (D1)

37 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija