Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - 1/2" TX ATSLĒGA  TX 60 1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - 1/2" TX ATSLĒGA  TX 60
´
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - 1/2" TX ATSLĒGA  TX 60 - 1
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - 1/2" TX ATSLĒGA  TX 60 - 2

1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām

1/2 collas TX mucatslēga, īsa
1/2" TX ATSLĒGA TX 60
ZEBRA

Izstr. nr. 071513360
EAN 4011231729871

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 071513360
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
  • Konstrukcija: Īss

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida savienojums

  • Gals: TX skrūvēm
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

TX 60


  • Actros disku bremzēm

  • Actros HL piedziņas vārpstām


TX 80


  • Iveco svirām

  • MAN stūrēšanai


TX100


Iveco svirām

Piedziņa

1/2 collas

Gala izmērs

TX60

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Garums (L1)

60 mm

Asmens garums (L2)

20 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

22,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija