Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-INTX-TX40 1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-INTX-TX40
´
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-INTX-TX40 - 1
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA-1/2IN-INTX-TX40 - 2

1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām

1/2 collas TX mucatslēga, īsa
MUCATSLĒGA-1/2IN-INTX-TX40
ZEBRA

Izstr. nr. 071513340
EAN 4011231729741

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 071513340

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Konstrukcija: Īss

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida savienojums

  • Gals: Torx skrūvēm
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

TX 60


  • Actros disku bremzēm

  • Actros HL piedziņas vārpstām


TX 80


  • Iveco svirām

  • MAN stūrēšanai


TX100


Iveco svirām

Piedziņa

1/2 collas

Gala izmērs

TX40

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Garums (L1)

60 mm

Asmens garums (L2)

20 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

22,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija