1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām
1/2 collas TX mucatslēga, īsa
1/2" TX ATSLĒGA TX25
Izstr. nr. 071513325
EAN 4011231729659
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Konstrukcija: Īss
- Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida savienojums
- Gals: TX skrūvēm
Piezīme
Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
TX 60
- Actros disku bremzēm
- Actros HL piedziņas vārpstām
TX 80
- Iveco svirām
- MAN stūrēšanai
TX100
Iveco svirām
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | TX25 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 60 mm |
Asmens garums (L2) | 20 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 22,5 mm |
Virsma | Hromēts |