Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-TX80 1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-TX80
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-TX80 - 1
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-TX80 - 2

1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām

1/2 collas TX mucatslēga, īsa
MUCATSLĒGA -1/2IN-INTX-TX80

Izstr. nr. 071513380

EAN 4038898059912

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas mucatslēga TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 071513380
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
  • Konstrukcija: Īss

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida savienojums

  • Gals: TX skrūvēm
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

TX 60


  • Actros disku bremzēm

  • Actros HL piedziņas vārpstām


TX 80


  • Iveco svirām

  • MAN stūrēšanai


TX100


Iveco svirām

Piedziņa

1/2 collas

Gala izmērs

TX80

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Garums (L1)

60 mm

Asmens garums (L2)

20 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

28 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija