Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS18 1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS18
´
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS18 - 1
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS18 - 2

1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām

1/2 collas muciņatslēga, sešstūru, īsā
MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS18
ZEBRA

Izstr. nr. 0712131118
EAN 4024835718905

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām

Izstr. nr. 0712131118
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
  • Standarts: DIN 3124, ISO 2725

  • Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija

  • Gals: Sešstūra galviņa

  • POWERDRIV
Piezīme

Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

18 mm

Garums (L1)

36 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

25,5 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

23,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija